Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire B 40x40 M8 55

  • ERIKS:13776569
  • Fabricant:7613288063266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

6.85 CHF/ Unitéhors TVA

7.40 CHFTVA incluse

397 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.85 CHF

-

5+

5.45 CHF

20.44%

10+

4.95 CHF

27.74%

25+

3.90 CHF

43.07%

50+

3.75 CHF

45.26%

100+

3.40 CHF

50.36%

250+

2.95 CHF

56.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
B
Type
B
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
40 mm
D
40 mm
Hauteur extérieure
40 mm
H
40 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
h
20 mm
i
7 mm