6.75 CHF/ Unitéhors TVA
7.30 CHFTVA incluse
171 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.75 CHF | - |
5+ | 5.40 CHF | 20.00% |
10+ | 4.85 CHF | 28.15% |
25+ | 3.80 CHF | 43.70% |
50+ | 3.65 CHF | 45.93% |
100+ | 3.40 CHF | 49.63% |
250+ | 2.95 CHF | 56.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |
i | 7 mm |