5.20 CHF/ Unitéhors TVA
5.62 CHFTVA incluse
992 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.20 CHF | - |
5+ | 4.25 CHF | 18.27% |
10+ | 3.80 CHF | 26.92% |
25+ | 3.05 CHF | 41.35% |
50+ | 2.90 CHF | 44.23% |
100+ | 2.70 CHF | 48.08% |
250+ | 2.35 CHF | 54.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |
i | 6 mm |