3.90 CHF/ Unitéhors TVA
4.22 CHFTVA incluse
415 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.90 CHF | - |
5+ | 3.10 CHF | 20.51% |
10+ | 2.90 CHF | 25.64% |
25+ | 2.25 CHF | 42.31% |
50+ | 2.20 CHF | 43.59% |
100+ | 2.05 CHF | 47.44% |
250+ | 1.80 CHF | 53.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |
i | 5 mm |