8.55 CHF/ Unitéhors TVA
9.24 CHFTVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.55 CHF | - |
5+ | 6.90 CHF | 19.30% |
10+ | 6.05 CHF | 29.24% |
25+ | 5.15 CHF | 39.77% |
50+ | 4.65 CHF | 45.61% |
100+ | 4.30 CHF | 49.71% |
250+ | 3.70 CHF | 56.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
Longueur de filetage | 23 |
L | 23 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 3210 N |
Flèche (max) | 10 mm |
Rigidté | 321 N/mm |
s | 2 mm |