11.10 CHF/ Unitéhors TVA
12.00 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.10 CHF | - |
5+ | 8.85 CHF | 20.27% |
10+ | 7.90 CHF | 28.83% |
25+ | 6.70 CHF | 39.64% |
50+ | 6.05 CHF | 45.50% |
100+ | 5.65 CHF | 49.10% |
250+ | 4.70 CHF | 57.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 25 |
L | 25 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1974 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 263.2 N/mm |
s | 2 mm |