9.00 CHF/ Unitéhors TVA
9.73 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.00 CHF | - |
5+ | 7.20 CHF | 20.00% |
10+ | 6.40 CHF | 28.89% |
25+ | 5.45 CHF | 39.44% |
50+ | 4.95 CHF | 45.00% |
100+ | 4.50 CHF | 50.00% |
250+ | 3.85 CHF | 57.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
Longueur de filetage | 23 |
L | 23 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1050 N |
Flèche (max) | 10 mm |
Rigidté | 105 N/mm |
s | 2 mm |