5.00 CHF/ Unitéhors TVA
5.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.00 CHF | - |
5+ | 3.85 CHF | 23.00% |
10+ | 3.25 CHF | 35.00% |
25+ | 2.85 CHF | 43.00% |
50+ | 2.70 CHF | 46.00% |
100+ | 2.45 CHF | 51.00% |
250+ | 2.20 CHF | 56.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm |
H | 10 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 4060 N |
Flèche (max) | 2.5 mm |
Rigidté | 1624 N/mm |
s | 2 mm |