Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire A NR45 20x20 M6x18

  • ERIKS:12095176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

3.80 CHF/ Unitéhors TVA

4.11 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.80 CHF

-

5+

2.95 CHF

22.37%

10+

2.50 CHF

34.21%

25+

2.20 CHF

42.11%

50+

2.05 CHF

46.05%

100+

1.85 CHF

51.32%

250+

1.65 CHF

56.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
A
Nom commercial
VIBRIX
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
40
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
20 mm
D
20 mm
Hauteur extérieure
20 mm
H
20 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
Longueur de filetage
18
L
18
Epaisseur
2 mm
Charge compression en 25% compression
220 N
Flèche (max)
5 mm
Rigidté
44 N/mm
s
2 mm