6.85 CHF/ Unitéhors TVA
7.40 CHFTVA incluse
204 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.85 CHF | - |
5+ | 5.45 CHF | 20.44% |
10+ | 4.95 CHF | 27.74% |
25+ | 3.90 CHF | 43.07% |
50+ | 3.75 CHF | 45.26% |
100+ | 3.40 CHF | 50.36% |
250+ | 2.95 CHF | 56.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Forme | Rond |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |