6.35 CHF/ Unitéhors TVA
6.86 CHFTVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.35 CHF | - |
5+ | 5.05 CHF | 20.47% |
10+ | 4.55 CHF | 28.35% |
25+ | 3.65 CHF | 42.52% |
50+ | 3.40 CHF | 46.46% |
100+ | 3.20 CHF | 49.61% |
250+ | 2.80 CHF | 55.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Forme | Rond |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
h | 20 mm |