Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire A 25x25 M6 45

  • ERIKS:14882198
  • Fabricant:7613288063662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

3.90 CHF/ Unitéhors TVA

4.22 CHFTVA incluse

934 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.90 CHF

-

5+

3.10 CHF

20.51%

10+

2.90 CHF

25.64%

25+

2.25 CHF

42.31%

50+

2.20 CHF

43.59%

100+

2.05 CHF

47.44%

250+

1.80 CHF

53.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
A
Forme
Rond
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
45
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
25 mm
D
25 mm
Hauteur extérieure
25 mm
H
25 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
h
15 mm