Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire A 25x20 M6 55

  • ERIKS:13760922
  • Fabricant:7613288063679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

592 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.75 CHF

-

5+

3.05 CHF

18.67%

10+

2.70 CHF

28.00%

25+

2.20 CHF

41.33%

50+

2.05 CHF

45.33%

100+

1.95 CHF

48.00%

250+

1.70 CHF

54.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
A
Forme
Rond
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
25 mm
D
25 mm
Hauteur extérieure
20 mm
H
20 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
h
15 mm