3.55 CHF/ Unitéhors TVA
3.84 CHFTVA incluse
159 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.55 CHF | - |
5+ | 2.80 CHF | 21.13% |
10+ | 2.55 CHF | 28.17% |
25+ | 2.05 CHF | 42.25% |
50+ | 1.95 CHF | 45.07% |
100+ | 1.80 CHF | 49.30% |
250+ | 1.65 CHF | 53.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Forme | Rond |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 20 mm |
D | 20 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |