Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire A 15x8 M4 55

  • ERIKS:14882197
  • Fabricant:7613288063693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

2.70 CHF/ Unitéhors TVA

2.92 CHFTVA incluse

2460 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.70 CHF

-

5+

2.20 CHF

18.52%

10+

1.95 CHF

27.78%

25+

1.65 CHF

38.89%

50+

1.50 CHF

44.44%

100+

1.30 CHF

51.85%

250+

1.20 CHF

55.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
A
Forme
Rond
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
15 mm
D
15 mm
Hauteur extérieure
8 mm
H
8 mm
Dimension de filetage
M4
G
M4
h
10 mm