34.20 CHF/ Unitéhors TVA
36.97 CHFTVA incluse
56 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.20 CHF | - |
5+ | 27.40 CHF | 19.88% |
10+ | 24.50 CHF | 28.36% |
25+ | 19.50 CHF | 42.98% |
50+ | 18.60 CHF | 45.61% |
100+ | 17.20 CHF | 49.71% |
250+ | 14.90 CHF | 56.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Forme | Rond |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 55 mm |
H | 55 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
h | 42 mm |