Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 5MR-015 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 5MR-015 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
De | 87.99 mm |
Dp | 89.13 mm |
Df | 93 mm |
Taper Lock | 1210 |
Poids | 0.67 kg |
Dm | 70 mm |
F | 20.5 mm |
S | 25 mm |
R | 4.5 mm |