Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée Polychain® GT 50S-14M-068 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:805971
  • Fabricant:5412571188233
Image 1
Ajouter à la liste

705.30 CHF/ Unitéhors TVA

762.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
50
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
68 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
DI
180 mm
Diamètre extérieur
220.02 mm
Diamètre du cercle primitif
222.82 mm
De
220.02 mm
Dp
222.82 mm
Df
239 mm
Diamètre du bride
240 mm
Largeur totale
84 mm
Taper Lock
3525
Modèle
6F
Poids
16.63 kg
F
84 mm
K
9.5 mm
M
9.5 mm
L
65 mm
A
180 mm
S
65 mm
R
9.5 mm