90.80 CHF/ Unitéhors TVA
98.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 5MR-015 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 5MR-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Df | 83 mm |
Taper Lock | 1210 |
Poids | 0.45 kg |
Dm | 64 mm |
F | 20.5 mm |
S | 25 mm |
R | 4.5 mm |