Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée Polychain® GT 45S-8M-012 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14948628
Image 1
Ajouter à la liste

125.40 CHF/ Unitéhors TVA

135.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
45
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre extérieur
112.99 mm
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
De
112.99 mm
Dp
114.59 mm
Df
119 mm
Diamètre du bride
120 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.76 kg
Dm
92 mm
F
20 mm
L
32 mm
S
32 mm