Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée Polychain® GT 40S-5MR-015 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:1060251
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
Polychain® GT TB
Type
5MR-015
Série
Polychain® GT TB
Type
5MR-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
De
62.52 mm
Dp
63.66 mm
Df
71 mm
Taper Lock
1108
Poids
0.31 kg
Dm
52 mm
F
20.5 mm
S
22 mm
R
1.5 mm