Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 90-8M-050 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:866776
  • Fabricant:8054652088147
Image 1
Ajouter à la liste

295.55 CHF/ Unitéhors TVA

319.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Taper Lock
3020
Poids
9.9 kg