Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 90-14M-055 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:867004
Image 1
Ajouter à la liste

590.15 CHF/ Unitéhors TVA

637.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-055
Série
HTD TB
Type
14M-055
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
55 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
401.07 mm
Taper Lock
3020
Poids
20 kg