Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 72-14M-170 moyeu amovible 4040 GG

  • ERIKS:14948614
Image 1
Ajouter à la liste

1'067.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'154.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Taper Lock
4040
Poids
47 kg