Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 72-14M-115 moyeu amovible 3535 GG

  • ERIKS:869252
Image 1
Ajouter à la liste

784.70 CHF/ Unitéhors TVA

848.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
72
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
90 mm
Diamètre du cercle primitif
320.86 mm
Taper Lock
3535
Poids
31 kg