Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 64-5M-015 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:1060116
Image 1
Ajouter à la liste

74.05 CHF/ Unitéhors TVA

80.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
64
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
101.86 mm
Taper Lock
1210
Poids
0.8 kg