Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 64-14M-170 moyeu amovible 4040 GG

  • ERIKS:14901191
Image 1
Ajouter à la liste

985.90 CHF/ Unitéhors TVA

1'065.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-170
Série
HTD TB
Type
14M-170
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
170 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Taper Lock
4040
Poids
41 kg