Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 56-5M-015 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:14948617
Image 1
Ajouter à la liste

63.75 CHF/ Unitéhors TVA

68.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
De
87.99 mm
Dp
89.13 mm
Df
93 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1210
Poids
0.6 kg
Dm
70 mm
F
22 mm
L
25 mm
R
3 mm