Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 56-14M-115 moyeu amovible 3535 GG

  • ERIKS:14901198
Image 1
Ajouter à la liste

695.95 CHF/ Unitéhors TVA

752.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-115
Série
HTD TB
Type
14M-115
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
115 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
90 mm
Diamètre du cercle primitif
249.55 mm
Taper Lock
3535
Poids
24 kg