533.60 CHF/ Unitéhors TVA
576.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 56 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 249.55 mm |
Taper Lock | 3525 |
Poids | 19 kg |