Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 48-8M-030 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:866555
  • Fabricant:8054652087928
Image 1
Ajouter à la liste

93.75 CHF/ Unitéhors TVA

101.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Taper Lock
2012
Poids
1.8 kg