57.40 CHF/ Unitéhors TVA
62.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
De | 75.25 mm |
Dp | 76.39 mm |
Df | 83 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1210 |
Poids | 0.46 kg |
Dm | 59 mm |
F | 22 mm |
L | 25 mm |
R | 3 mm |