Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 48-14M-085 moyeu amovible 3030 ST

  • ERIKS:14901199
Image 1
Ajouter à la liste

425.90 CHF/ Unitéhors TVA

460.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
48
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
213.9 mm
Taper Lock
3030
Poids
15 kg