Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 44-8M-085 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948619
Image 1
Ajouter à la liste

149.80 CHF/ Unitéhors TVA

161.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
44
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
112.05 mm
Taper Lock
2012
Poids
2.3 kg