299.85 CHF/ Unitéhors TVA
324.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 196.08 mm |
Taper Lock | 3020 |
Poids | 8.6 kg |