73.00 CHF/ Unitéhors TVA
78.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD TB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 101.86 mm |
Taper Lock | 1615 |
Poids | 1.34 kg |