Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 36-8M-085 moyeu amovible 1615 ST

  • ERIKS:14979038
Image 1
Ajouter à la liste

119.10 CHF/ Unitéhors TVA

128.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
91.67 mm
Taper Lock
1615
Poids
1.9 kg