Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 36-5M-015 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:14948615
Image 1
Ajouter à la liste

41.10 CHF/ Unitéhors TVA

44.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
5M-015
Série
HTD TB
Type
5M-015
Matériau
Acier
Nombre des dents
36
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
15 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
57.3 mm
Taper Lock
1108
Poids
0.25 kg