Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 32-8M-030 moyeu amovible 1615 ST

  • ERIKS:892807
Image 1
Ajouter à la liste

59.65 CHF/ Unitéhors TVA

64.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
81.49 mm
Taper Lock
1615
Poids
0.6 kg