Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 30-8M-050 moyeu amovible 1615 ST

  • ERIKS:14948612
Image 1
Ajouter à la liste

69.80 CHF/ Unitéhors TVA

75.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Taper Lock
1615
Poids
0.65 kg