Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 30-14M-085 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14948608
Image 1
Ajouter à la liste

221.60 CHF/ Unitéhors TVA

239.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-085
Série
HTD TB
Type
14M-085
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
133.69 mm
Taper Lock
2517
Poids
3.8 kg