166.40 CHF/ Unitéhors TVA
179.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-055 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 29 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 55 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
DI | 100 mm |
De | 126.57 mm |
Dp | 129.23 mm |
Df | 138 mm |
Taper Lock | 2012 |
Poids | 2.74 kg |
F | 70 mm |
S | 32 mm |
R | 19 mm |