Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 28-8M-050 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:910104
Image 1
Ajouter à la liste

65.85 CHF/ Unitéhors TVA

71.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Taper Lock
1210
Poids
0.6 kg