202.25 CHF/ Unitéhors TVA
218.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Série | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 124.78 mm |
Taper Lock | 2517 |
Poids | 2.7 kg |