Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 28-14M-040 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948610
Image 1
Ajouter à la liste

143.75 CHF/ Unitéhors TVA

155.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-040
Série
HTD TB
Type
14M-040
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
124.78 mm
Taper Lock
2012
Poids
2.1 kg