Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 24-8M-030 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:866423
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-030
Série
HTD TB
Type
8M-030
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
30 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
61.11 mm
Taper Lock
1108
Poids
0.4 kg