Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 24-8M-020 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:14948613
Image 1
Ajouter à la liste

46.20 CHF/ Unitéhors TVA

49.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
8M-020
Série
HTD TB
Type
8M-020
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
61.11 mm
Taper Lock
1108
Poids
0.3 kg