Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 216-14M-040 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:1060125
  • Fabricant:8054652088512
Image 1
Ajouter à la liste

1'975.55 CHF/ Unitéhors TVA

2'135.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
HTD TB
Type
14M-040
Série
HTD TB
Type
14M-040
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
216
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
40 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
DI
920 mm
De
959.76 mm
Dp
962.57 mm
Taper Lock
3020
Poids
55 kg
Dm
170 mm
F
54 mm
S
51 mm
R
1.5 mm