698.60 CHF/ Unitéhors TVA
755.19 CHFTVA incluse
0,851 En stock - Date de livraison estimée 11.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 931.00 CHF | - |
4.2+ | 855.40 CHF | 8.12% |
6.99+ | 805.00 CHF | 13.53% |
7+ | 735.00 CHF | 21.05% |
14+ | 698.60 CHF | 24.96% |
28+ | 645.40 CHF | 30.68% |
56+ | 617.40 CHF | 33.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Série | SBR 70 |
Type | NORMA |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤50 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.46 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |