Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque en caoutchouc SBR 70 NORMA 10000x1400x4

  • ERIKS:10017190
Image 1
Ajouter à la liste

460.60 CHF/ Unitéhors TVA

497.91 CHFTVA incluse

0,308 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

613.20 CHF

-

4.2+

562.80 CHF

8.22%

6.99+

530.60 CHF

13.47%

7+

484.40 CHF

21.00%

14+

460.60 CHF

24.89%

28+

424.20 CHF

30.82%

56+

407.40 CHF

33.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Série
SBR 70
Type
NORMA
Matériau
SBR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤50 %
Résistance à la traction ISO
≥4 MPa
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Densité
1.46 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥200 %